Descripción general
- Aísla las cargas de choque y la vibración
- Capacidad de desalineación
- Relaciones de transmisión de 6:1 o más posibles
- Bajo mantenimiento
- No se requiere lubricación
- Funcionamiento silencioso: los motores, etc., normalmente están a un nivel de dB más alto que los variadores en V
- La eficiencia del 95 % es típica
- Se requiere casquillo tipo QD
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correaA, B
- Número de ranuras2
- Diámetro exterior6.1500 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosSDS
- Tamaño del chavetero1/2 x 1/4 (1-13/16 a 1-15/16 calibre) pulg., 1/4 x 1/8 (15/16 a 1-1/4 calibre) pulg., 1/8 x 1/16 (1/2 a 9/16 calibre) pulg., 3/16 x 3/32 (5/8 a 7/8 calibre) pulg., 3/8 x 3/16 (1-7/16 a 1-3/4 calibre) pulg., 5/16 x 5/32 (1-5/16 a 1-3/8 calibre) pulg.
- MaterialHierro fundido
- Longitud a través del orificio1.3125 pulg.
- Ancho de la cara1.7500 pulg.
- Gama de orificios de casquillosDe 7/16 a 2 pulg.
- Diámetro de referencia5.4000 pulg.
- Diámetro de paso5.78 (A) pulg., 6.16 (B) pulg.
- Ancho general1-3/4 pulg.
- Construcción de la poleaSimple
- UPC_NO782475156597
- Peso6.32 lb
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de rediseño del reductor de plásticos de cauchoUn fabricante de caucho y plásticos utilizaba un sistema de transmisión anticuado y difícil de mantener en sus tolvas de material a granel.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de solución de Dodge para mineríaMotion proporcionó una caja de cambios motorizada compacta y un motor que racionalizó el funcionamiento, ahorrando tiempo y dinero al cliente.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de actualización del acoplamiento Raptor Pulp-PaperLos acoplamientos mejorados han dado lugar a una mayor vida útil del producto y fiabilidad operativa, lo que resulta en un ahorro estimado del 5 al 7 por ciento en costes.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de actualización de cojinetes de papel de pulpaEl cliente tuvo problemas con vidas cortas e instalaciones que requerían mucho tiempo en rodamientos alojados
Ver la documentación
Más recursos
Motion Estudio de caso de reemplazo de caja de engranajes de Dresser obsoleta de pulpa y papel
Se seleccionó una nueva solución Dodge Tigear para restaurar la fiabilidad y simplificar el mantenimiento futuro.
Motion La unidad de transportador de agregado mejora la seguridad y la productividad
Motion y Dodge colaboraron para desarrollar un sistema de transmisión con control remoto que utiliza piñones y conjuntos de cadena adecuados para los transportadores.