Descripción general
- Las correas trapezoidales clásicas de TB Wood (también conocidas como convencionales) incluyen cinco secciones transversales: A, B, C, D y E
- Estas secciones son un desarrollo continuo de las correas trapezoidales originales de la 1930’s
- Las correas A, B, C y D están disponibles en construcción envuelta o de engranaje y todas son de conducción estática y resistentes al aceite y al calor
- Se requiere casquillo tipo QD
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correaA, B
- Número de ranuras2
- Diámetro exterior7.3500 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosSK
- Diámetro internoBuje necesario
- Tamaño del chavetero1/2 x 1/4 (1-3/4 to 2-1/8 Bore) in, 1/2 x 1/8 (2-3/16 to 2-1/4 Bore) in, 1/4 x 1/8 (15/16 to 1-1/4 Bore) in, 1/8 x 1/16 (1/2 to 9/16 Bore) in, 3/16 x 3/32 (5/8 to 7/8 Bore) in, 3/8 x 3/16 (1-3/8 to 1-3/4 Bore) in, 3/8 x 3/16 (1-5/16 Bore) in, 5/16 x 5/32 (1-3/8 Bore) in, 5/16 x 5/32 (1-5/16 Bore) in, 5/8 x 1/16 (2-5/16 to 2-1/2 Bore) in
- MaterialHierro fundido
- Longitud a través del orificio1.8750 pulg.
- Ancho de la cara1.7500 pulg.
- Gama de orificios de casquillosDe 1/2 a 2-5/8 pulg.
- Diámetro de paso6.6 (A) pulg., 7 (B) pulg.
- Ancho general2-1/32 pulg.
- Construcción de la poleaSimple
- UPC_NO698672022187
- Peso11.30 lb
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V