Motion
3B42SH
Polea de cinturón en V - Sección de banda A, B, ranura 3 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 4.5500 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie SH, Material de hierro fundido
Artículo MI #00700069
No. Fabricante 3B42SH
Precio306.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de cinturón en V - Sección de banda A, B, ranura 3 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 4.5500 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie SH, Material de hierro fundido
Artículo MI #00700069
No. Fabricante 3B42SH
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
Su precio$306.73/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
3A3.8/B4.2 HOJA QD-SH
  • Ranurado combinado: todas las poleas B Browning permiten el funcionamiento de las correas A y B en ellas, proporcionando así una variedad de diámetros de paso y caballos de fuerza diferentes.
  • Hierro fundido de grano cerrado: el hierro fundido de grano cerrado permite a Browning mecanizar nuestras poleas con las tolerancias más cercanas posibles.

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    A, B
  • Número de ranuras
    3
  • Diámetro exterior
    4.5500 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    SH
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Material
    Hierro fundido
  • Gama de orificios de casquillos
    0.438 - 1.688 pulg.
  • Diámetro de referencia
    3.8000 pulg. (A) 4.2000 pulg. (B)
  • Diámetro de paso
    4.0000 pulg. (A) 4.5000 pulg. (B)
  • Número de catálogo del fabricante
    3B42SH
  • Página de producto del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    662289373079
  • UPC_NO
    662289373079
  • Peso
    5.86 lb
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo