QD3A3.8/B4.2

Gates
QD3A3.8/B4.2

Bandeja - Sección de banda B, ranura 3 , 4.5500 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie SH, Material hierro fundido
Artículo MI #00700073
No. Fabricante QD3A3.8/B4.2
Precio169.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
QD3A3.8/B4.2

Bandeja - Sección de banda B, ranura 3 , 4.5500 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie SH, Material hierro fundido
Artículo MI #00700073
No. Fabricante QD3A3.8/B4.2
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
Su precio$169.09/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
3A3.8/B4.2 HOJA QD-SH

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    B
  • Número de ranuras
    3
  • Diámetro exterior
    4.5500 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    SH
  • Material
    Hierro fundido
  • Gama de orificios de casquillos
    De 7/16 a 1-11/16 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    072053102376
  • UPC_NO
    072053102376
  • Peso
    4.76 lb
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos