QD3A5.0/B5.4

Gates
QD3A5.0/B5.4

Bandeja - Sección de banda A, B, ranura 3 , 5.7500 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie SD, Material hierro fundido
Artículo MI #00700124
No. Fabricante QD3A5.0/B5.4
Precio208.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
QD3A5.0/B5.4

Bandeja - Sección de banda A, B, ranura 3 , 5.7500 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie SD, Material hierro fundido
Artículo MI #00700124
No. Fabricante QD3A5.0/B5.4
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
Su precio$208.08/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
3A5.0/B5.4 QD-OVEJA SD

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    A, B
  • Número de ranuras
    3
  • Diámetro exterior
    5.7500 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    SD
  • Material
    Hierro fundido
  • Longitud a través del orificio
    1.8125 pulg.
  • Ancho de la cara
    2.5000 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1/2 a 1-15/16 pulg.
  • Diámetro de paso
    5 (A) pulg., 5.4 (B) pulg.
  • Ancho general
    2-1/2 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Número de catálogo del fabricante
    7831-3050
  • Número de Upc del fabricante
    072053102437
  • UPC_NO
    072053102437
  • Peso
    8.31 lb
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos