Motion
3B66SD
Polea de correa en V - Sección de banda A, B, ranura 3 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 6.9500 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie SD, Material de hierro fundido
Artículo MI #00700175
No. Fabricante 3B66SD
Precio300.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de correa en V - Sección de banda A, B, ranura 3 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 6.9500 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie SD, Material de hierro fundido
Artículo MI #00700175
No. Fabricante 3B66SD
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
Su precio$300.77/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
3A6.2/B6.6 QD-OVEJA SD
  • Ranurado combinado: todas las poleas B Browning permiten el funcionamiento de las correas A y B en ellas, proporcionando así una variedad de diámetros de paso y caballos de fuerza diferentes.
  • Hierro fundido de grano cerrado: el hierro fundido de grano cerrado permite a Browning mecanizar nuestras poleas con las tolerancias más cercanas posibles.

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    A, B
  • Número de ranuras
    3
  • Diámetro exterior
    6.9500 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    SD
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Tamaño del chavetero
    1/2 x 1/4 (1-13/16 a 2-1/4 calibre) pulg., 1/4 x 1/8 (15/16 a 1-1/4 calibre) pulg., 1/8 x 1/16 (1/2 a 9/16 calibre) pulg., 3/16 x 3/32 (5/8 a 7/8 calibre) pulg., 3/8 x 3/16 (1-7/16 a 1-3/4 calibre) pulg., 5/16 x 5/32 (1-5/16 a 1-3/8 calibre) pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Longitud a través del orificio
    1.8125 pulg.
  • Ancho de la cara
    2.5000 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    0.500 - 2.000 pulg.
  • Diámetro de referencia
    6.2000 pulg. (A) 6.6000 pulg. (B)
  • Diámetro de paso
    6.4000 pulg. (A) 6.9000 pulg. (B)
  • Ancho general
    2.5000 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Número de catálogo del fabricante
    3B66SD
  • Página de producto del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    662289353101
  • UPC_NO
    662289353101
  • Peso
    12.15 lb
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo