Motion
4B34SD
Polea de correa en V - Sección de banda A, B, ranura 4 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 3.7500 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie SD, Material de hierro fundido
Artículo MI #00700310
No. Fabricante 4B34SD
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de correa en V - Sección de banda A, B, ranura 4 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 3.7500 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie SD, Material de hierro fundido
Artículo MI #00700310
No. Fabricante 4B34SD

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
4A3.0/B3.4 QD-OVEJA SD
  • Ranurado combinado: todas las poleas B Browning permiten el funcionamiento de las correas A y B en ellas, proporcionando así una variedad de diámetros de paso y caballos de fuerza diferentes.
  • Hierro fundido de grano cerrado: el hierro fundido de grano cerrado permite a Browning mecanizar nuestras poleas con las tolerancias más cercanas posibles.

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    A, B
  • Número de ranuras
    4
  • Diámetro exterior
    3.7500 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    SD
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Material
    Hierro fundido
  • Gama de orificios de casquillos
    0.438 - 2.000 pulg.
  • Diámetro de referencia
    3.0000 pulg. (A) 3.4000 pulg. (B)
  • Diámetro de paso
    3.2000 pulg. (A) 3.7000 pulg. (B)
  • Número de catálogo del fabricante
    4B34SD
  • Página de producto del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    662289321056
  • UPC_NO
    662289321056
  • Peso
    4.40 lb
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo