Descripción general
- Ranurado combinado: todas las poleas B Browning permiten el funcionamiento de las correas A y B en ellas, proporcionando así una variedad de diámetros de paso y caballos de fuerza diferentes.
- Hierro fundido de grano cerrado: el hierro fundido de grano cerrado permite a Browning mecanizar nuestras poleas con las tolerancias más cercanas posibles.
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correaA, B
- Número de ranuras4
- Diámetro exterior5.7500 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosSD
- Diámetro internoBuje necesario
- MaterialHierro fundido
- Gama de orificios de casquillos0.438 - 2.000 pulg.
- Diámetro de referencia5.0000 pulg. (A) 5.4000 pulg. (B)
- Diámetro de paso5.2000 pulg. (A) 5.7000 pulg. (B)
- Número de catálogo del fabricante4B54SD
- Página de producto del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de Upc del fabricante662289373291
- UPC_NO662289373291
- Peso9.96 lb
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V