QD4A5.2/B5.6

Gates
QD4A5.2/B5.6

Bandeja - Sección de banda A, B, ranura 4 , 5.9500 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie SD, Material hierro fundido
Artículo MI #00700413
No. Fabricante QD4A5.2/B5.6
Precio307.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
QD4A5.2/B5.6

Bandeja - Sección de banda A, B, ranura 4 , 5.9500 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie SD, Material hierro fundido
Artículo MI #00700413
No. Fabricante QD4A5.2/B5.6
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
Su precio$307.63/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
4A5.2/B5.6 QD-OVEJA SD

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    A, B
  • Número de ranuras
    4
  • Diámetro exterior
    5.9500 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    SD
  • Material
    Hierro fundido
  • Longitud a través del orificio
    1.8125 pulg.
  • Ancho de la cara
    3.2500 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1/2 a 1-15/16 pulg.
  • Diámetro de paso
    5.2 (A) pulg., 5.6 (B) pulg.
  • Ancho general
    3-1/4 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Número de catálogo del fabricante
    7831-4052
  • Número de Upc del fabricante
    072053102772
  • UPC_NO
    072053102772
  • Peso
    11.38 lb
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos