4 B 58 SD

Martin
4 B 58 SD

Polea de cinturón en V con orificio de buje - Sección de banda A, B, ranura 4 , 6.1500 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie SD, Material de hierro fundido
Artículo MI #00700422
No. Fabricante 4 B 58 SD
Precio207.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
4 B 58 SD

Polea de cinturón en V con orificio de buje - Sección de banda A, B, ranura 4 , 6.1500 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie SD, Material de hierro fundido
Artículo MI #00700422
No. Fabricante 4 B 58 SD
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
Su precio$207.49/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
4 B 58 SD POLEA QD CONVENCIONAL
  • Intercambiable con casquillos QD de otros fabricantes.
  • Las tolerancias cumplen con las pautas de la industria.
  • Hierro gris clase 30 .
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.
  • Estático equilibrado con velocidad máxima de llanta marcada en la impresión.

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    A, B
  • Número de ranuras
    4
  • Diámetro exterior
    6.1500 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    SD
  • Material
    Hierro fundido
  • Longitud a través del orificio
    1.8125 pulg.
  • Ancho de la cara
    3.2500 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 0.5000 a 2.0000 pulg.
  • Diámetro de paso
    5.8 pulg.
  • Ancho general
    3 1/4 pulg.
  • Construcción de la polea
    Sólido
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    3.875 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    6.6875 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    6.6875
  • Tipo de dibujo de polea
    A1
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950114897
  • UPC_NO
    697950114897
  • Peso
    10.00 lb
  • Tipo de montaje
    Reversible, estándar
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos