624B
Polea de correa en V - Sección de banda A, B, ranura 4 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 6.5500 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie SD, Material de hierro fundido
Artículo MI #00700440
No. Fabricante 624B
Precio242.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de correa en V - Sección de banda A, B, ranura 4 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 6.5500 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie SD, Material de hierro fundido
Artículo MI #00700440
No. Fabricante 624B

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$242.21/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6.2X4B-SD HOJA DE CONV.
  • Las correas trapezoidales clásicas de TB Wood (también conocidas como convencionales) incluyen cinco secciones transversales: A, B, C, D y E
  • Estas secciones son un desarrollo continuo de las correas trapezoidales originales de la 1930’s
  • Las correas A, B, C y D están disponibles en construcción envuelta o de engranaje y todas son de conducción estática y resistentes al aceite y al calor
  • Se requiere casquillo tipo QD

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    A, B
  • Número de ranuras
    4
  • Diámetro exterior
    6.5500 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    SD
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Tamaño del chavetero
    1/2 x 1/16 (1-7/8 a 1-15/16 calibre) pulg., 1/2 x 1/8 (1-13/16 calibre) pulg., 1/4 x 1/8 (15/16 a 1-1/4 calibre) pulg., 1/8 x 1/16 (1/2 a 9/16 calibre) pulg., 3/16 x 3/32 (5/8 a 7/8 calibre) pulg., 3/8 x 1/8 (1-3/4 calibre) pulg., 3/8 x 3/16 (1-3/8 a 1-11/16 calibre) pulg., 5/16 x 5/32 (1-5/16 a 1-3/8 calibre) pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Longitud a través del orificio
    1.8125 pulg.
  • Ancho de la cara
    3.2500 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1/2 a 2 pulg.
  • Diámetro de paso
    5.8 (A) pulg., 6.2 (B) pulg.
  • Ancho general
    3-1/4 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • UPC_NO
    698672021722
  • Peso
    14.40 lb
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo