Descripción general
- Ranurado combinado: todas las poleas B Browning permiten el funcionamiento de las correas A y B en ellas, proporcionando así una variedad de diámetros de paso y caballos de fuerza diferentes.
- Hierro fundido de grano cerrado: el hierro fundido de grano cerrado permite a Browning mecanizar nuestras poleas con las tolerancias más cercanas posibles.
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correaA, B
- Número de ranuras4
- Diámetro exterior15.7500 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosSF
- Diámetro internoBuje necesario
- Tamaño del chavetero1/2 x 1/4 (1-13/16 a 2-1/4 calibre) pulg., 1/4 x 1/8 (15/16 a 1-1/4 calibre) pulg., 1/8 x 1/16 (1/2 a 9/16 calibre) pulg., 3/16 x 3/32 (5/8 a 7/8 calibre) pulg., 3/4 x 3/8 (2-13/16 a 3-1/4 calibre) pulg., 3/8 x 3/16 (1-7/16 a 1-3/4 calibre) pulg., 5/16 x 5/32 (1-5/16 a 1-3/8 calibre) pulg., 5/8 x 5/16 (2-5/16 a 2-3/4 calibre) pulg.
- MaterialHierro fundido
- Longitud a través del orificio2.0625 pulg.
- Ancho de la cara3.2500 pulg.
- Gama de orificios de casquillos0.500 - 2.938 pulg.
- Diámetro de referencia15.0000 pulg. (A) 15.4000 pulg. (B)
- Diámetro de paso15.2000 pulg. (A) 15.7000 pulg. (B)
- Ancho general3.2500 pulg.
- Construcción de la poleaHablado
- Número de catálogo del fabricante4B154SF
- Página de producto del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de Upc del fabricante662289406814
- UPC_NO662289406814
- Peso39.55 lb
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V