Descripción general
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correaA, B
- Número de ranuras5
- Diámetro exterior4.1500 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosSD
- Diámetro internoBuje necesario
- Tamaño del chavetero1/2 x 1/16 (1-7/8 a 1-15/16 calibre) pulg., 1/2 x 1/8 (1-13/16 calibre) pulg., 1/4 x 1/8 (15/16 a 1-1/4 calibre) pulg., 1/8 x 1/16 (1/2 a 9/16 calibre) pulg., 3/16 x 3/32 (5/8 a 7/8 calibre) pulg., 3/8 x 1/8 (1-3/4 calibre) pulg., 3/8 x 3/16 (1-3/8 a 1-11/16 calibre) pulg., 5/16 x 5/32 (1-5/16 a 1-3/8 calibre) pulg.
- MaterialHierro fundido
- Longitud a través del orificio1.8125 pulg.
- Ancho de la cara4.0000 pulg.
- Gama de orificios de casquillosDe 1/2 a 2 pulg.
- Diámetro de paso3.4 (A) pulg., 3.8 (B) pulg.
- Ancho general4 pulg.
- Construcción de la poleaSimple
- UPC_NO698672020299
- Peso6.10 lb
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V