QD5A7.6/B8.0

Gates
QD5A7.6/B8.0

Bandeja - Sección de banda B, ranura 5 , 8.3500 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo de la serie SF, Material de hierro fundido
Artículo MI #00700736
No. Fabricante QD5A7.6/B8.0
Precio500.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
QD5A7.6/B8.0

Bandeja - Sección de banda B, ranura 5 , 8.3500 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo de la serie SF, Material de hierro fundido
Artículo MI #00700736
No. Fabricante QD5A7.6/B8.0
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
Precio500.72 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
5A7.6/B8.0 HOJA QD-SF

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    B
  • Número de ranuras
    5
  • Diámetro exterior
    8.3500 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    SF
  • Material
    Hierro fundido
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1/2 a 2-15/16 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    072053103199
  • UPC_NO
    072053103199
  • Peso
    22.14 lb
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos