Motion
5B94SF
Polea de cinturón en V - Sección de banda A, B, ranura 5 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 9.7500 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie SF, Material de hierro fundido
Artículo MI #00700749
No. Fabricante 5B94SF
Precio697.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de cinturón en V - Sección de banda A, B, ranura 5 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 9.7500 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie SF, Material de hierro fundido
Artículo MI #00700749
No. Fabricante 5B94SF
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
Su precio$697.17/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
5A9.0/B9.4 HOJA QD-SF
  • Ranurado combinado: todas las poleas B Browning permiten el funcionamiento de las correas A y B en ellas, proporcionando así una variedad de diámetros de paso y caballos de fuerza diferentes.
  • Hierro fundido de grano cerrado: el hierro fundido de grano cerrado permite a Browning mecanizar nuestras poleas con las tolerancias más cercanas posibles.

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    A, B
  • Número de ranuras
    5
  • Diámetro exterior
    9.7500 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    SF
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Material
    Hierro fundido
  • Gama de orificios de casquillos
    0.500 - 2.938 pulg.
  • Diámetro de referencia
    9.0000 pulg. (A) 9.4000 pulg. (B)
  • Diámetro de paso
    9.2000 pulg. (A) 9.7000 pulg. (B)
  • Número de catálogo del fabricante
    5B94SF
  • Página de producto del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    662289366538
  • UPC_NO
    662289366538
  • Peso
    26.64 lb
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo