Descripción general
Descripción del fabricante
5B25.0 HOJAS QD-E
- Ranurado combinado: todas las poleas B Browning permiten el funcionamiento de las correas A y B en ellas, proporcionando así una variedad de diámetros de paso y caballos de fuerza diferentes.
- Hierro fundido de grano cerrado: el hierro fundido de grano cerrado permite a Browning mecanizar nuestras poleas con las tolerancias más cercanas posibles.
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correaA, B
- Número de ranuras5
- Diámetro exterior25.3500 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosE
- Diámetro internoBuje necesario
- MaterialHierro fundido
- Longitud a través del orificio2.6400 pulg.
- Ancho de la cara4.0000 pulg.
- Gama de orificios de casquillos0.875 - 3.500 pulg.
- Diámetro de referencia24.6000 pulg. (A) 25.0000 pulg. (B)
- Diámetro de paso24.8000 pulg. (A) 25.3000 pulg. (B)
- Número de catálogo del fabricante5B250E
- Página de producto del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de Upc del fabricante662289397686
- UPC_NO662289397686
- Peso86.00 lb
- Número de concentradores1
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad