2505B
Polea de cinturón en V - Sección de banda A, B, ranura 5 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 25.3500 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie E, Material de hierro fundido
Artículo MI #00700820
No. Fabricante 2505B
Precio1,282.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de cinturón en V - Sección de banda A, B, ranura 5 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 25.3500 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie E, Material de hierro fundido
Artículo MI #00700820
No. Fabricante 2505B
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
Su precio$1,282.97/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
25.0X5B-E HOJA DE CONV.

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    A, B
  • Número de ranuras
    5
  • Diámetro exterior
    25.3500 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    E
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Tamaño del chavetero
    1/2 x 1/4 (1-13/16 a 2-1/4 calibre) pulg., 1/4 x 1/8 (15/16 a 1-1/4 calibre) pulg., 3/16 x 3/32 (7/8 calibre) pulg., 3/4 x 1/8 (2-13/16 a 3-1/4 calibre) pulg., 3/8 x 3/16 (1-3/8 a 1-3/4 calibre) pulg., 5/16 x 5/32 (1-5/16 a 1-3/8 calibre) pulg., 5/8 x 5/16 (2-1/4 a 2-3/4 calibre) pulg., 7/8 x 1/16 (3-5/16 a 3-1/2 calibre) pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Longitud a través del orificio
    2.6250 pulg.
  • Ancho de la cara
    4.0000 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 7/8 a 3-1/2 pulg.
  • Diámetro de paso
    24.6 (A) pulg., 25 (B) pulg.
  • Ancho general
    4 pulg.
  • Construcción de la polea
    Hablado
  • UPC_NO
    698672023658
  • Peso
    90.30 lb
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo