5B380-E

Dodge
5B380-E

Polea de cinturón en V - Sección de banda A, B, ranura 5 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 38.3500 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie E, Material de hierro fundido
Artículo MI #00700829
No. Fabricante 5B380-E
Precio3,550.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
5B380-E

Polea de cinturón en V - Sección de banda A, B, ranura 5 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 38.3500 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie E, Material de hierro fundido
Artículo MI #00700829
No. Fabricante 5B380-E
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
Precio3,550.98 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
5A37.6/B38.0 HOJA QD-E 455707

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    B
  • Número de ranuras
    5
  • Diámetro exterior
    38.3500 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    E
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Material
    Hierro fundido
  • Gama de orificios de casquillos
    De 7/8 a 3-1/2 pulg.
  • Diámetro de referencia
    38.0000 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    782475157785
  • Peso
    185.00 lb
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo