Descripción general
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correaB
- Número de ranuras6
- Diámetro exterior4.3500 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosSD
- Diámetro internoBuje necesario
- MaterialHierro fundido
- Gama de orificios de casquillosDe 7/16 a 2 pulg.
- UPC_NO698672020428
- Peso7.40 lb
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V