QD6A24.6/B25.0

Gates
QD6A24.6/B25.0

Polea de cinturón en V - Sección de banda A, B, ranura 6 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 25.3500 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie E, Material de hierro fundido
Artículo MI #00701073
No. Fabricante QD6A24.6/B25.0
Precio2,828.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
QD6A24.6/B25.0

Polea de cinturón en V - Sección de banda A, B, ranura 6 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 25.3500 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie E, Material de hierro fundido
Artículo MI #00701073
No. Fabricante QD6A24.6/B25.0
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
Precio2,828.76 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6A24.6/B25.0 HOJA QD-E

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    A, B
  • Número de ranuras
    6
  • Diámetro exterior
    25.3500 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    E
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Material
    Hierro fundido
  • Longitud a través del orificio
    2.7500 pulg.
  • Ancho de la cara
    4.7500 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 7/8 a 3-1/2 pulg.
  • Diámetro de paso
    24.6 (A) pulg., 25 (B) pulg.
  • Ancho general
    4-3/4 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Número de catálogo del fabricante
    7832-6250
  • Número de Upc del fabricante
    072053103625
  • UPC_NO
    072053103625
  • Peso
    116.00 lb
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos