8B56SK
Polea de correa en V - Sección de banda A, B, ranura 8 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 5.9500 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie SK, Material de hierro fundido
Artículo MI #00701096
No. Fabricante 8B56SK
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de correa en V - Sección de banda A, B, ranura 8 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 5.9500 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie SK, Material de hierro fundido
Artículo MI #00701096
No. Fabricante 8B56SK
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
8B5.6 HOJAS QD-SK
  • Ranurado combinado: todas las poleas B Browning permiten el funcionamiento de las correas A y B en ellas, proporcionando así una variedad de diámetros de paso y caballos de fuerza diferentes.
  • Hierro fundido de grano cerrado: el hierro fundido de grano cerrado permite a Browning mecanizar nuestras poleas con las tolerancias más cercanas posibles.

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    A, B
  • Número de ranuras
    8
  • Diámetro exterior
    5.9500 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    SK
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Material
    Hierro fundido
  • Gama de orificios de casquillos
    0.438 - 2.625 pulg.
  • Diámetro de referencia
    5.2000 pulg. (A) 5.6000 pulg. (B)
  • Diámetro de paso
    5.4000 pulg. (A) 5.9000 pulg. (B)
  • Número de catálogo del fabricante
    8B56SK
  • Página de producto del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    662289397907
  • UPC_NO
    662289397907
  • Peso
    14.00 lb
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo