QD8B11.0

Gates
QD8B11.0

Polea de cinturón en V - Sección de banda A, B, ranura 8 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 11.3500 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie E, Material de hierro fundido
Artículo MI #00701158
No. Fabricante QD8B11.0
Precio1,736.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
QD8B11.0

Polea de cinturón en V - Sección de banda A, B, ranura 8 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 11.3500 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie E, Material de hierro fundido
Artículo MI #00701158
No. Fabricante QD8B11.0
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
Precio1,736.29 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
8B11.0 HOJAS QD-E

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    B
  • Número de ranuras
    8
  • Diámetro exterior
    11.3500 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    E
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Material
    Hierro fundido
  • Longitud a través del orificio
    2.7500 pulg.
  • Ancho de la cara
    6.2500 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 7/8 a 3-1/2 pulg.
  • Diámetro de paso
    11 pulg.
  • Ancho general
    6-1/4 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Número de catálogo del fabricante
    7832-8110
  • Número de Upc del fabricante
    072053103731
  • UPC_NO
    072053103731
  • Peso
    60.30 lb
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos