Descripción general
- Ranurado combinado: todas las poleas B Browning permiten el funcionamiento de las correas A y B en ellas, proporcionando así una variedad de diámetros de paso y caballos de fuerza diferentes.
- Hierro fundido de grano cerrado: el hierro fundido de grano cerrado permite a Browning mecanizar nuestras poleas con las tolerancias más cercanas posibles.
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correaA, B
- Número de ranuras8
- Diámetro exterior15.7500 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosE
- Diámetro internoBuje necesario
- MaterialHierro fundido
- Longitud a través del orificio2.6400 pulg.
- Ancho de la cara6.2500 pulg.
- Gama de orificios de casquillos0,875 - 3.500 pulg.
- Diámetro de referencia15.0000 pulg. (A) 15.4000 pulg. (B)
- Diámetro de paso15.2000 pulg. (A) 15.7000 pulg. (B)
- Ancho general6.2500 pulg.
- Construcción de la poleaHabló
- Número de catálogo del fabricante8B154E
- Página de producto del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de Upc del fabricante662289408085
- UPC_NO662289408085
- Peso69.00 lb
- Número de concentradores1
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V