Descripción general
- Ranurado combinado: todas las poleas B Browning permiten el funcionamiento de las correas A y B en ellas, proporcionando así una variedad de diámetros de paso y caballos de fuerza diferentes.
- Hierro fundido de grano cerrado: el hierro fundido de grano cerrado permite a Browning mecanizar nuestras poleas con las tolerancias más cercanas posibles.
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correaA, B
- Número de ranuras8
- Diámetro exterior18.7500 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosF
- Diámetro internoBuje necesario
- MaterialHierro fundido
- Gama de orificios de casquillos1.000 - 4.000 pulg.
- Diámetro de referencia18.0000 pulg. (A) 18.4000 pulg. (B)
- Diámetro de paso18.2000 pulg. (A) 18.7000 pulg. (B)
- Número de catálogo del fabricante8B184F
- Página de producto del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de Upc del fabricante662289388066
- UPC_NO662289388066
- Peso91.00 lb
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V