Descripción general
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correaB
- Número de ranuras8
- Diámetro exterior25.3500 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosF
- Diámetro internoBuje necesario
- MaterialHierro fundido
- Gama de orificios de casquillosDe 1 a 4 pulg.
- UPC_NO698672023689
- Peso135.50 lb
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V