Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Browning (RRX)
10B30.0 QD-F

Polea de correa en V - Sección de banda A, B, ranura 10 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 30.3500 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie F, Material de hierro fundido
Artículo MI #00701343
No. Fabricante 10B30.0 QD-F

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
10B30.0 HOJAS QD-F

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    A, B
  • Número de ranuras
    10
  • Diámetro exterior
    30.3500 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    F
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Material
    Hierro fundido
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1 a 4 pulg.
  • UPC_NO
    662289388509
  • Peso
    162.00 lb
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo