QD2C11.0

Gates
QD2C11.0

Polea de cinturón en V - Sección de banda en C, ranura 2 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 11.4000 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie SF, Material de hierro fundido
Artículo MI #00701441
No. Fabricante QD2C11.0
Precio983.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
QD2C11.0

Polea de cinturón en V - Sección de banda en C, ranura 2 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 11.4000 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie SF, Material de hierro fundido
Artículo MI #00701441
No. Fabricante QD2C11.0
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
Precio983.59 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
2C11.0 HOJA QD-SF

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    C
  • Número de ranuras
    2
  • Diámetro exterior
    11.4000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    SF
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Material
    Hierro fundido
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1/2 a 2-15/16 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    072053104226
  • UPC_NO
    072053104226
  • Peso
    24.57 lb
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos