2 C 180 SF

Martin
2 C 180 SF

Polea de cinturón en V con orificio de buje - Sección de banda en C, ranura 2 , 18.0000 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie SF, Material de hierro fundido
Artículo MI #00701480
No. Fabricante 2 C 180 SF
Precio887.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
2 C 180 SF

Polea de cinturón en V con orificio de buje - Sección de banda en C, ranura 2 , 18.0000 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie SF, Material de hierro fundido
Artículo MI #00701480
No. Fabricante 2 C 180 SF
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
Precio887.64 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
2 C 180 SF POLEA QD CONVENCIONAL

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    C
  • Número de ranuras
    2
  • Diámetro exterior
    18.0000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    SF
  • Tamaño del chavetero
    1/2 x 1/4 (1-13/16 to 2-1/4 Bore) in, 1/4 x 1/8 (15/16 to 1-1/4 Bore) in, 3/16 x 3/32 (7/8 Bore) in, 3/4 x 1/16 (2-13/16 to 2-7/8 Bore) in, 3/4 x 1/32 (2-15/16 Bore) in, 3/8 x 3/16 (1-7/16 to 1-3/4 Bore) in, 5/16 x 5/32 (1-5/16 to 1-3/8 Bore) in, 5/8 x 1/16 (2-9/16 to 2-3/4 Bore) in, 5/8 x 3/16 (2-5/16 to 2-1/2 Bore) in
  • Material
    Hierro fundido
  • Longitud a través del orificio
    2.0625 pulg.
  • Ancho de la cara
    2.3750 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 0.5000 a 2.9375 pulg.
  • Diámetro de paso
    18 pulg.
  • Ancho general
    2 3/8 pulg.
  • Construcción de la polea
    Hablado
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    2.0625 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    18.4 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    18.4
  • Tipo de dibujo de polea
    D
  • Catálogo del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    697950106007
  • UPC_NO
    697950106007
  • Peso
    45.00 lb
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos