Descripción general
- Hierro fundido de grano cerrado: el hierro fundido de grano cerrado permite a Browning mecanizar nuestras poleas con las tolerancias más cercanas posibles.
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correaC
- Número de ranuras2
- Diámetro exterior20.4000 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosSF
- Diámetro internoBuje necesario
- MaterialHierro fundido
- Gama de orificios de casquillos0.500 - 2.938 pulg.
- Diámetro de referencia20.0000 pulg. (C)
- Diámetro de paso2.9500 pulg. (3V) 20.4000 pulg. (C)
- Número de catálogo del fabricante2C200SF
- Página de producto del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de Upc del fabricante662289322817
- UPC_NO662289322817
- Peso48.00 lb
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V