3 C 80 E

Martin
3 C 80 E

Polea de cinturón en V con orificio de buje - Sección de banda en C, ranura 3 , 8.0000 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie E, Material de hierro fundido
Artículo MI #00701516
No. Fabricante 3 C 80 E
Precio394.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
3 C 80 E

Polea de cinturón en V con orificio de buje - Sección de banda en C, ranura 3 , 8.0000 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie E, Material de hierro fundido
Artículo MI #00701516
No. Fabricante 3 C 80 E

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio394.82 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
3 C 80 E POLEA QD CONVENCIONAL
  • Intercambiable con casquillos QD de otros fabricantes.
  • Las tolerancias cumplen con las pautas de la industria.
  • Hierro gris clase 30 .
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.
  • Estático equilibrado con velocidad máxima de llanta marcada en la impresión.

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    C
  • Número de ranuras
    3
  • Diámetro exterior
    8.0000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    E
  • Tamaño del chavetero
    1/2 x 1/4 (1-13/16 to 2-1/4 Bore) in, 1/4 x 1/8 (15/16 to 1-1/4 Bore) in, 3/16 x 3/32 (7/8 Bore) in, 3/4 x 1/8 (2-15/16 to 3-1/4 Bore) in, 3/4 x 3/8 (2-13/16 to 3-1/4 Bore) in, 3/8 x 3/16 (1-7/16 to 1-3/4 Bore) in, 5/16 x 5/32 (1-5/16 to 1-3/8 Bore) in, 5/8 x 5/16 (2-5/16 to 2-3/4 Bore) in, 7/8 x 1/16 (3-3/8 to 3-1/2 Bore) in
  • Material
    Hierro fundido
  • Longitud a través del orificio
    2.625 pulg.
  • Ancho de la cara
    3.3750 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 0.8750 a 3.3125 pulg.
  • Diámetro de paso
    8 pulg.
  • Ancho general
    3 3/8 pulg.
  • Construcción de la polea
    Sólido
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    3.875 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    8.625 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    8.625
  • Tipo de dibujo de polea
    B
  • Catálogo del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    697950113524
  • UPC_NO
    697950113524
  • Peso
    19.00 lb
  • Tipo de montaje
    Reversible, STD
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos