Descripción general
- Hierro fundido de grano cerrado: el hierro fundido de grano cerrado permite a Browning mecanizar nuestras poleas con las tolerancias más cercanas posibles.
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correaC
- Número de ranuras3
- Diámetro exterior8.9000 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosE
- Diámetro internoBuje necesario
- Tamaño del chavetero1/2 x 1/4 (1-13/16 a 2-1/4 calibre) pulg., 1/4 x 1/8 (15/16 a 1-1/4 calibre) pulg., 3/16 x 3/32 (5/8 a 7/8 calibre) pulg., 3/4 x 3/8 (2-13/16 a 3-1/4 calibre) pulg., 3/8 x 3/16 (1-7/16 a 1-3/4 calibre) pulg., 5/16 x 5/32 (1-5/16 a 1-3/8 calibre) pulg., 5/8 x 5/16 (2-5/16 a 2-3/4 calibre) pulg., 7/8 x 7/16 (3-3/8 a 3-3/4 calibre) pulg.
- MaterialHierro fundido
- Longitud a través del orificio2.7500 pulg.
- Ancho de la cara3.2500 pulg.
- Gama de orificios de casquillos0.875 - 3.500 pulg.
- Diámetro de referencia8.5000 pulg. (C)
- Diámetro de paso3.3000 pulg. (3V) 8.9000 pulg. (C)
- Ancho general3.2500 pulg.
- Construcción de la poleaSimple
- Número de catálogo del fabricante3C85E
- Página de producto del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de Upc del fabricante662289339068
- UPC_NO662289339068
- Peso22.08 lb
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V