Descripción general
- Hierro fundido de grano cerrado: el hierro fundido de grano cerrado permite a Browning mecanizar nuestras poleas con las tolerancias más cercanas posibles.
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correaC
- Número de ranuras3
- Diámetro exterior50.4000 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosF
- Diámetro internoBuje necesario
- MaterialHierro fundido
- Gama de orificios de casquillos1.000 - 4.000 pulg.
- Diámetro de referencia50.0000 pulg. (C)
- Diámetro de paso50.4000 pulg. (C)
- Número de catálogo del fabricante3C500F
- Página de producto del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de Upc del fabricante662289349319
- UPC_NO662289349319
- Peso190.00 lb
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V