Motion
QD4C27.0

Gates
QD4C27.0

Rodillo - Sección de banda C, ranura 4 , 696 mm D.E., Casquillo QD, Casquillo Serie F, Material de hierro fundido
Artículo MI #00701801
No. Fabricante QD4C27.0
Precio2,596.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
QD4C27.0

Rodillo - Sección de banda C, ranura 4 , 696 mm D.E., Casquillo QD, Casquillo Serie F, Material de hierro fundido
Artículo MI #00701801
No. Fabricante QD4C27.0
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
Su precio$2,596.67/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
4C27.0 HOJAS QD-F

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    C
  • Número de ranuras
    4
  • Diámetro exterior
    27.4000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    F
  • Material
    Hierro fundido
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1 a 4 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    072053119749
  • UPC_NO
    072053119749
  • Peso
    116.00 lb
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos