Motion
705C
Polea de cinturón en V - Sección de banda en C, ranura 5 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 7.4000 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie SF, Material de hierro fundido
Artículo MI #00701836
No. Fabricante 705C
Precio600.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de cinturón en V - Sección de banda en C, ranura 5 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 7.4000 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie SF, Material de hierro fundido
Artículo MI #00701836
No. Fabricante 705C
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
Su precio$600.53/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
7.0X5C-SF HOJA DE CONV.

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    C
  • Número de ranuras
    5
  • Diámetro exterior
    7.4000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    SF
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Material
    Hierro fundido
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1/2 a 2-15/16 pulg.
  • UPC_NO
    698672030434
  • Peso
    20.80 lb
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo