Descripción general
- Hierro fundido de grano cerrado: el hierro fundido de grano cerrado permite a Browning mecanizar nuestras poleas con las tolerancias más cercanas posibles.
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correaC
- Número de ranuras5
- Diámetro exterior8.9000 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosE
- Diámetro internoBuje necesario
- MaterialHierro fundido
- Gama de orificios de casquillos0.875 - 3.500 pulg.
- Diámetro de referencia8.5000 pulg. (C)
- Diámetro de paso4.9500 pulg. (3V) 8.9000 pulg. (C)
- Número de catálogo del fabricante5C85E
- Página de producto del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de Upc del fabricante662289369607
- UPC_NO662289369607
- Peso30.24 lb
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V