Descripción general
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correaC
- Número de ranuras5
- Diámetro exterior14.4000 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosE
- Diámetro internoBuje necesario
- Tamaño del chavetero1/2 x 1/4 (1-13/16 a 2-1/4 calibre) pulg., 1/4 x 1/8 (15/16 a 1-1/4 calibre) pulg., 3/16 x 3/32 (7/8 calibre) pulg., 3/4 x 1/8 (2-13/16 a 3-1/4 calibre) pulg., 3/8 x 3/16 (1-3/8 a 1-3/4 calibre) pulg., 5/16 x 5/32 (1-5/16 a 1-3/8 calibre) pulg., 5/8 x 5/16 (2-1/4 a 2-3/4 calibre) pulg., 7/8 x 1/16 (3-5/16 a 3-1/2 calibre) pulg.
- MaterialHierro fundido
- Longitud a través del orificio2.6250 pulg.
- Ancho de la cara5.3750 pulg.
- Gama de orificios de casquillosDe 7/8 a 3-1/2 pulg.
- Diámetro de paso14 pulg.
- Ancho general5-3/8 pulg.
- Construcción de la poleaHablado
- UPC_NO698672031752
- Peso57.20 lb
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V