Descripción general
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correaC
- Número de ranuras5
- Diámetro exterior24.4000 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosF
- Diámetro internoBuje necesario
- MaterialHierro fundido
- Gama de orificios de casquillosDe 1 a 4 pulg.
- UPC_NO698672032353
- Peso129.00 lb
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V