Motion
5C360J
Polea de cinturón en V - Sección de banda en C, ranura 5 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 36.4000 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie J, Material de hierro fundido
Artículo MI #00701970
No. Fabricante 5C360J
Precio4,637.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de cinturón en V - Sección de banda en C, ranura 5 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 36.4000 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie J, Material de hierro fundido
Artículo MI #00701970
No. Fabricante 5C360J
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
Su precio$4,637.71/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
5C36.0 HOJA QD-J
  • Hierro fundido de grano cerrado: el hierro fundido de grano cerrado permite a Browning mecanizar nuestras poleas con las tolerancias más cercanas posibles.

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    C
  • Número de ranuras
    5
  • Diámetro exterior
    36.4000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    J
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Material
    Hierro fundido
  • Longitud a través del orificio
    4.5000 pulg.
  • Ancho de la cara
    5.2500 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    1.50 - 4.500 pulg.
  • Diámetro de referencia
    36.0000 pulg. (C)
  • Diámetro de paso
    36.4000 pulg. (C)
  • Ancho general
    5.2500 pulg.
  • Construcción de la polea
    Habló
  • Número de catálogo del fabricante
    5C360J
  • Página de producto del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    662289419807
  • UPC_NO
    662289419807
  • Peso
    206.00 lb
  • Número de concentradores
    1
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo