Descripción general
- Hierro fundido de grano cerrado: el hierro fundido de grano cerrado permite a Browning mecanizar nuestras poleas con las tolerancias más cercanas posibles.
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correaC
- Número de ranuras5
- Diámetro exterior44.4000 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosJ
- Diámetro internoBuje necesario
- MaterialHierro fundido
- Gama de orificios de casquillos1.438 - 4.500 pulg.
- Diámetro de referencia44.0000 pulg. (C)
- Diámetro de paso44.4000 pulg. (C)
- Número de catálogo del fabricante5C440J
- Página de producto del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de Upc del fabricante662289349821
- UPC_NO662289349821
- Peso254.00 lb
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V