6C105F
Polea de cinturón en V - Sección de banda en C, ranura 6 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 10.9000 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie F, Material de hierro fundido
Artículo MI #00702054
No. Fabricante 6C105F
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de cinturón en V - Sección de banda en C, ranura 6 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 10.9000 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie F, Material de hierro fundido
Artículo MI #00702054
No. Fabricante 6C105F

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
6C10.5 HOJAS QD-F
  • Hierro fundido de grano cerrado: el hierro fundido de grano cerrado permite a Browning mecanizar nuestras poleas con las tolerancias más cercanas posibles.

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    C
  • Número de ranuras
    6
  • Diámetro exterior
    10.9000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    F
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Material
    Hierro fundido
  • Gama de orificios de casquillos
    1.000 - 4.000 pulg.
  • Diámetro de referencia
    10.5000 pulg. (C)
  • Diámetro de paso
    10.9000 pulg. (C)
  • Número de catálogo del fabricante
    6C105F
  • Página de producto del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    662289339969
  • UPC_NO
    662289339969
  • Peso
    55.96 lb
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo