6C140F
Polea de cinturón en V - Sección de banda en C, ranura 6 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 14.4000 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie F, Material de hierro fundido
Artículo MI #00702084
No. Fabricante 6C140F
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de cinturón en V - Sección de banda en C, ranura 6 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 14.4000 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie F, Material de hierro fundido
Artículo MI #00702084
No. Fabricante 6C140F

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
6C14.0 HOJAS QD-F
  • Hierro fundido de grano cerrado: el hierro fundido de grano cerrado permite a Browning mecanizar nuestras poleas con las tolerancias más cercanas posibles.

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    C
  • Número de ranuras
    6
  • Diámetro exterior
    14.4000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    F
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Material
    Hierro fundido
  • Gama de orificios de casquillos
    1.000 - 4.000 pulg.
  • Diámetro de referencia
    14.0000 pulg. (C)
  • Diámetro de paso
    14.4000 pulg. (C)
  • Número de catálogo del fabricante
    6C140F
  • Página de producto del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    662289370009
  • UPC_NO
    662289370009
  • Peso
    80.00 lb
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo