Motion
86200522

Gates
86200522

Correa en V - Tamaño VA, 1 sección, 0.775 pulg. de ancho, 40.62 pulg. OAL, diseño con muescas, serie Truck, resistente al aceite y al calor
Artículo MI #00702095
No. Fabricante 86200522
Precio49.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
86200522

Correa en V - Tamaño VA, 1 sección, 0.775 pulg. de ancho, 40.62 pulg. OAL, diseño con muescas, serie Truck, resistente al aceite y al calor
Artículo MI #00702095
No. Fabricante 86200522
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
Su precio$49.77/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TR28400 CINTURÓN DE CAMIÓN
  • Las cuerdas de tracción especiales ofrecen una alta resistencia a la estiramiento
  • Construcción resistente al aceite y al calor en toda la prenda
  • Cumple las especificaciones SAE J636b y SAE J637

Especificaciones

  • Número de secciones
    1
  • Ancho superior
    0.775 pulg.
  • Longitud total
    40.62 pulg.
  • Tamaño de la sección
    VA
  • Serie
    Camión
  • Resistencia
    Resistente al aceite y al calor
  • Recortado/Acodado
    Con muescas
  • Aplicación
    Automoción de camiones, autobuses y equipos todoterreno de servicio pesado
  • Ángulo
    36 °
  • Número de Upc del fabricante
    072053276459
  • Peso
    0.60 lb
  • Estándares cumplidos
    Cumple las especificaciones SAE J636b y SAE J637

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos