Motion
6C300J
Polea de cinturón en V - Sección de banda en C, ranura 6 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 30.4000 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie J, Material de hierro fundido
Artículo MI #00702124
No. Fabricante 6C300J
Precio4,087.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de cinturón en V - Sección de banda en C, ranura 6 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 30.4000 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie J, Material de hierro fundido
Artículo MI #00702124
No. Fabricante 6C300J
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
Precio4,087.49 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6C30.0 HOJA QD-J
  • Hierro fundido de grano cerrado: el hierro fundido de grano cerrado permite a Browning mecanizar nuestras poleas con las tolerancias más cercanas posibles.

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    C
  • Número de ranuras
    6
  • Diámetro exterior
    30.4000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    J
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Material
    Hierro fundido
  • Gama de orificios de casquillos
    1.438 - 4.500 pulg.
  • Diámetro de referencia
    30.0000 pulg. (C)
  • Diámetro de paso
    30.4000 pulg. (C)
  • Número de catálogo del fabricante
    6C300J
  • Página de producto del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    662289390090
  • UPC_NO
    662289390090
  • Peso
    190.00 lb
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo