Descripción general
- Hierro fundido de grano cerrado: el hierro fundido de grano cerrado permite a Browning mecanizar nuestras poleas con las tolerancias más cercanas posibles.
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correaC
- Número de ranuras6
- Diámetro exterior50.4000 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosM
- Diámetro internoBuje necesario
- MaterialHierro fundido
- Gama de orificios de casquillos1.938 - 5.500 pulg.
- Diámetro de referencia50.0000 pulg. (C)
- Diámetro de paso6.8500 pulg. (3V) 50.4000 pulg. (C)
- Número de catálogo del fabricante6C500M
- Página de producto del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de Upc del fabricante662289370177
- UPC_NO662289370177
- Peso320.00 lb
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V