8C85-E

Dodge
8C85-E

Polea de cinturón en V con orificio de buje - Sección de banda en C, ranura 8 , 8.9000 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie E, Material de hierro fundido
Artículo MI #00702161
No. Fabricante 8C85-E
Precio1,130.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
8C85-E

Polea de cinturón en V con orificio de buje - Sección de banda en C, ranura 8 , 8.9000 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie E, Material de hierro fundido
Artículo MI #00702161
No. Fabricante 8C85-E
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
Precio1,130.20 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
8C8.5 HOJA QD-E 455896

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    C
  • Número de ranuras
    8
  • Diámetro exterior
    8.9000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    E
  • Material
    Hierro fundido
  • Gama de orificios de casquillos
    De 7/8 a 3-1/2 pulg.
  • Diámetro de referencia
    8.5000 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    782475159673
  • Peso
    46.38 lb
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo