8C90F
Polea de cinturón en V - Sección de banda en C, ranura 8 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 9.4000 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie F, Material de hierro fundido
Artículo MI #00702166
No. Fabricante 8C90F
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de cinturón en V - Sección de banda en C, ranura 8 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 9.4000 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie F, Material de hierro fundido
Artículo MI #00702166
No. Fabricante 8C90F
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
8C9.0 HOJAS QD-F
  • Hierro fundido de grano cerrado: el hierro fundido de grano cerrado permite a Browning mecanizar nuestras poleas con las tolerancias más cercanas posibles.

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    C
  • Número de ranuras
    8
  • Diámetro exterior
    9.4000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    F
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Material
    Hierro fundido
  • Gama de orificios de casquillos
    1.000 - 4.000 pulg.
  • Diámetro de referencia
    9.0000 pulg. (C)
  • Diámetro de paso
    24.9500 pulg. (3V) 9.4000 pulg. (C)
  • Número de catálogo del fabricante
    8C90F
  • Página de producto del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    662289340361
  • UPC_NO
    662289340361
  • Peso
    62.00 lb
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo