QD8C10.5

Gates
QD8C10.5

Rodillo - Sección de banda C, ranura 8 , 10.9000 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie F, Material hierro fundido
Artículo MI #00702205
No. Fabricante QD8C10.5
Price$1,755.78/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
QD8C10.5

Rodillo - Sección de banda C, ranura 8 , 10.9000 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie F, Material hierro fundido
Artículo MI #00702205
No. Fabricante QD8C10.5
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
Su precio$1,755.78/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
8C10.5 HOJAS QD-F

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    C
  • Número de ranuras
    8
  • Diámetro exterior
    10.9000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    F
  • Material
    Hierro fundido
  • Longitud a través del orificio
    3.7500 pulg.
  • Ancho de la cara
    8.3750 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1 a 3-15/16 pulg.
  • Diámetro de paso
    10-1/2 pulg.
  • Ancho general
    8-3/8 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Número de catálogo del fabricante
    7834-8105
  • Número de Upc del fabricante
    072053105247
  • UPC_NO
    072053105247
  • Peso
    90.00 lb
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo