Descripción general
Descripción del fabricante
10.5X8C-F HOJA DE CONV.
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correaC
- Número de ranuras8
- Diámetro exterior10.9000 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosF
- Diámetro internoBuje necesario
- MaterialHierro fundido
- Gama de orificios de casquillosDe 1 a 4 pulg.
- UPC_NO698672031301
- Peso69.00 lb
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad