QD8C44.0

Gates
QD8C44.0

Polea de cinturón en V - Sección de banda en C, ranura 8 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 44.4000 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie M, Material de hierro fundido
Artículo MI #00702294
No. Fabricante QD8C44.0
Precio12,485.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
QD8C44.0

Polea de cinturón en V - Sección de banda en C, ranura 8 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 44.4000 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie M, Material de hierro fundido
Artículo MI #00702294
No. Fabricante QD8C44.0
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
Precio12,485.62 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
8C44.0 HOJAS QD-M

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    C
  • Número de ranuras
    8
  • Diámetro exterior
    44.4000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    M
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Material
    Hierro fundido
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1-15/16 a 5-1/2 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    072053105353
  • UPC_NO
    072053105353
  • Peso
    590.00 lb
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos