Descripción general
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correaC
- Número de ranuras10
- Diámetro exterior16.4000 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosJ
- Diámetro internoBuje necesario
- MaterialHierro fundido
- Gama de orificios de casquillosDe 1-7/16 a 4-1/2 pulg.
- UPC_NO662289360963
- Peso145.00 lb
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V